{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 34 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 78 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 194 mm | |
Celotna dolžina L | 321 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164000 34 | |
EAN/GTIN | 4045197092052 | |
Številka proizvajalca | 164000 34 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojno povrtalo H7, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 34mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
204,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
315,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
370,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
353,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
387,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | zelena | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 321 mm | 321 mm | 200 mm | 200 mm | 364 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | da, s 25 bari | da, s 25 bari | ne |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | Morsekonus |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri zaprti izvrtini | pri skoznji izvrtini |