Visokozmogljivo povrtalo HSS HPC zaprta izvrtina 9,5 mm

Št. art.: 164359 9,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: možnost konfiguracije
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 9,5 mm
    Prevleka TiAlN
    Toleranca možnost konfiguracije
    Rezalni material HSS
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    Strategija odrezovanja HPC
    Uporaba pri načinu vrtanja pri zaprti izvrtini
    ⌀ območja 9,210 mm - 9,700 mm
    Dolžina rezil Lc 20 mm
    Prevesna dolžina L1 60 mm
    Celotna dolžina L 120 mm
    Število rezil Z 6
    ⌀ držala Ds 10 mm
    Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,15 mm/v
    Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,1 mm - 0,15 mm
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 164359 9,5
    EAN/GTIN 4045197769831
    Številka proizvajalca 164359 9,5

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 750 N/mm
    P
    45
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    45
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    35
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    35
    GG
    K
    40
    GGG
    K
    30
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     

    Opis

    Izvedba:

    Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti.
    S tem se doseže največja točnost krožnega teka in procesna varnost.
    Nakup posebnih vpenjal ni potreben.
    Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva zaHPC uporabo do nižjih stroškov proizvodnje.
    S kratkimi rezili in ravnimi utori.
    Tolerance:
    Možnost konfiguracije:
    Povrtala so končno brušena za prileganje po podatkih naročnika.
    H7: Izvedba za tolerance izvrtine H7 v skladu z DIN1420.

    Uporaba:

    Za HPC-/HSC-povrtavanje zaprtih izvrtin.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico