{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 29 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Toleranca | možnost konfiguracije | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 28,210 mm - 29,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 25 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 119 mm | |
Celotna dolžina L | 180 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164358 29 | |
EAN/GTIN | 4045197769657 | |
Številka proizvajalca | 164358 29 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Visokozmogljivo povrtalo HSS HPC skoznja izvrtina 29 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
314,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
226,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
300,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 10 | 8 |
Barvni prstan | zelena | brez | zelena |
Celotna dolžina L | 180 | 281 | 180 |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | ne | da, s 25 bari |
Standard | Tovarniški standard | DIN 208 B | Tovarniški standard |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,3 | 0,3 ;0,5 | 0,3 |