{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k11 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ na prisekanem delu | 9,8 mm | |
Dolžina rezil Lc | 115 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 129 mm | |
Celotna dolžina L | 209 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162800 14 | |
EAN/GTIN | 4045197089281 | |
Številka proizvajalca | 162800 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Povrtalo izvrtin za kovičenje 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
92,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
143,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 129 | 97 |
Celotna dolžina L | 209 | 163 |
Nazivni ⌀ DC | 14 | 14 |
Standard | DIN 311 | DIN 859 |
Rezalni material | HSS | HSS |
Kot spirale | 25 | 7-8 |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |