{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k11 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ na prisekanem delu | 11,2 mm | |
Dolžina rezil Lc | 135 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 149 mm | |
Celotna dolžina L | 229 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162800 16 | |
EAN/GTIN | 4045197089304 | |
Številka proizvajalca | 162800 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Povrtalo izvrtin za kovičenje, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC k11: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
103,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
187,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 229 mm | 175 mm |
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Dolžina rezil Lc | 135 mm | 67 mm |
Rezalni material | HSS | HSS |
Kot spirale | 25 stopinj | 7-8 stopinj |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |