{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 67 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 105 mm | |
Celotna dolžina L | 175 mm | |
4-kotno držalo □ | 12,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160500 16 | |
EAN/GTIN | 4045197250711 | |
Številka proizvajalca | 160500 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ročna povrtala, nastavljiva, Nazivni ⌀ DC: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
187,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
103,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 175 mm | 229 mm |
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Dolžina rezil Lc | 67 mm | 135 mm |
Rezalni material | HSS | HSS |
Kot spirale | 7-8 stopinj | 25 stopinj |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |