{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 46 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 75 mm | |
Celotna dolžina L | 124 mm | |
4-kotno držalo □ | 7,1 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160500 9 | |
EAN/GTIN | 4045197250650 | |
Številka proizvajalca | 160500 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ročna povrtala, nastavljiva 9 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
103,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 75 | 79 |
Celotna dolžina L | 124 | 124 |
Nazivni ⌀ DC | 9 | 9 |
Standard | DIN 859 | DIN 206 B |
Dolžina rezil Lc | 46 | 62 |
Rezalni material | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |