{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 75 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 119 mm | |
Celotna dolžina L | 201 mm | |
4-kotno držalo □ | 16 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160500 20 | |
EAN/GTIN | 4045197250759 | |
Številka proizvajalca | 160500 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ročna povrtala, nastavljiva, Nazivni ⌀ DC: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
205,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
146,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 119 mm | 172 mm |
Barvni prstan | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Standard | DIN 859 | DIN 311 |
Rezalni material | HSS | HSS |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |