{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 22 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 82 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 129 mm | |
Celotna dolžina L | 215 mm | |
4-kotno držalo □ | 18 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160500 22 | |
EAN/GTIN | 4045197250766 | |
Številka proizvajalca | 160500 22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ročna povrtala, nastavljiva 22 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
245,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
162,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 215 | 281 |
Nazivni ⌀ DC | 22 | 22 |
Standard | DIN 859 | DIN 311 |
Rezalni material | HSS | HSS |
Kot spirale | 7-8 | 25 |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |