{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 17 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 67 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 105 mm | |
Celotna dolžina L | 175 mm | |
4-kotno držalo □ | 12,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160500 17 | |
EAN/GTIN | 4045197250728 | |
Številka proizvajalca | 160500 17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ročna povrtala, nastavljiva, Nazivni ⌀ DC: 17mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
231,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
121,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 105 mm | 152 mm |
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 175 mm | 251 mm |
Nazivni ⌀ DC | 17 mm | 17 mm |
Standard | DIN 859 | DIN 311 |
Kot spirale | 7-8 stopinj | 25 stopinj |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |