{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 28 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 94 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 149 mm | |
Celotna dolžina L | 247 mm | |
4-kotno držalo □ | 22,4 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160500 28 | |
EAN/GTIN | 4045197250803 | |
Številka proizvajalca | 160500 28 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ročna povrtala, nastavljiva 28 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
338,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
223,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
307,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 149 | 212 | 119 |
Celotna dolžina L | 247 | 311 | 180 |
Nazivni ⌀ DC | 28 | 28 | 28 |
Dolžina rezil Lc | 94 | 195 | 25 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |