{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 50 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 80 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
4-kotno držalo □ | 8 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160500 10 | |
EAN/GTIN | 4045197250667 | |
Številka proizvajalca | 160500 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ročna povrtala, nastavljiva, Nazivni ⌀ DC: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
104,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
84,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 133 mm | 171 mm |
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
Standard | DIN 859 | DIN 311 |
Dolžina rezil Lc | 50 mm | 95 mm |
Rezalni material | HSS | HSS |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo |