{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 30 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 54 mm | |
Celotna dolžina L | 87 mm | |
4-kotno držalo □ | 4 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160500 5 | |
EAN/GTIN | 4045197250612 | |
Številka proizvajalca | 160500 5 |