{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k11 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | Morsekonus | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ na prisekanem delu | 10,5 mm | |
Dolžina rezil Lc | 125 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 139 mm | |
Celotna dolžina L | 219 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162800 15 | |
EAN/GTIN | 4045197089298 | |
Številka proizvajalca | 162800 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Povrtalo izvrtin za kovičenje, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC k11: 15mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
97,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
148,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 219 mm | 163 mm |
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | 15 mm |
Standard | DIN 311 | DIN 859 |
Dolžina rezil Lc | 125 mm | 61 mm |
Rezalni material | HSS | HSS |
Kot spirale | 25 stopinj | 7-8 stopinj |