Dubbla u-nycklar 21X24 mm

Art-nr.: 610950 21X24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
103 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 21 mm
Nyckelvidd 2 24 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 245 mm
maximal käftbredd b1 47 mm
maximal käftbredd b2 53 mm
maximal käfthöjd h 8 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri Nej
Samma nyckelvidd i båda ändar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 610950 21X24
EAN/GTIN 4045197159359
Tillverkarens nummer 610950 21X24

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Dubbla u-nycklar  21X24 mm

Dubbla u-nycklar 21X24 mm

på begäran
I lager
103 styck i lager
107,15  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
236 styck i lager
80,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
650 styck i lager
130,53  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
maximal käftbredd b1 47 mm 47 mm 47 mm
maximal käftbredd b2 53 mm 53 mm 53 mm
maximal käfthöjd h 8 mm 8 mm 8 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318
Nyckelvidd 1 21 mm 21 mm 21 mm
Nyckelvidd 2 24 mm 24 mm 24 mm
Nyckelvidder metrisk metrisk metrisk

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen