{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 39 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114405 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197534804 | |
Număr producător | 114405 3,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E N 3,5 mm
La cerere
În stoc
1.434 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.711 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
917 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
720 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
777 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | roz | albastru | fără | fără |
Lungimea totală L | 70 | 52 | 70 | 70 | 52 | 52 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 39 | 20 | 20 | 39 | 13 | 13 |