{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 8,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 62,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 8,3 | |
EAN / GTIN | 4062406744380 | |
Număr producător | 114031 8,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 8,3
La cerere
În stoc
847 livrabil imediat
4,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
307 livrabil imediat
1,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
2,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
582 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
395 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
6,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
40,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
34,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 130 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm | 62,6 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |