{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 24 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 27 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 265 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 54 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 60 mm | |
maximale bekhoogte h | 9 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610900 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197384294 | |
Nummer fabrikant | 610900 24X27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 24X27 mm
op aanvraag
Op voorraad
831 stuks direct leverbaar
€ 7,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.237 stuks direct leverbaar
€ 8,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.002 stuks direct leverbaar
€ 5,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
719 stuks direct leverbaar
€ 10,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutellengte L | 265 | 265 | 255 | 280 |
Sleutelwijdte 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Sleutelwijdte 2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |