Steeksleutel 11X13 mm

Artikelnummer: 610900 11X13
op aanvraag
Op voorraad
572 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdtes (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1 11 mm
    Sleutelwijdte 2 13 mm
    Norm DIN 3110; ISO 3318
    Sleutellengte L 171 mm
    maximale bekbreedte b1 29 mm
    maximale bekbreedte b2 31 mm
    maximale bekhoogte h 6 mm
    Bekstand 1 15 graden
    Bekstand 2 15 graden
    Oppervlak gefosfateerd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    vonkvrij nee
    aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 610900 11X13
    EAN/GTIN 4045197384119
    Nummer fabrikant 610900 11X13

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
    Met ovale schacht.

    Norm:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Materiaal:

    chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Steeksleutel  11X13 mm

    Steeksleutel 11X13 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    572 stuks direct leverbaar
    € 2,75
    op aanvraag
    Op voorraad
    102 stuks direct leverbaar
    € 3,06
    aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee nee
    vonkvrij nee nee
    Bekstand 1 15 15
    Sleutelwijdte 1 11 11
    Sleutelwijdte 2 13 13
    Sleutelwijdtematen metrisch metrisch
    Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen