{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 5,5 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 7 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 122 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 15 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 17 mm | |
maximale bekhoogte h | 4 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610900 5,5X7 | |
EAN/GTIN | 4045197441409 | |
Nummer fabrikant | 610900 5,5X7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 5,5X7 mm
op aanvraag
Op voorraad
618 stuks direct leverbaar
€ 2,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7.054 stuks direct leverbaar
€ 2,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.932 stuks direct leverbaar
€ 4,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekhoogte h | 4 | 4 | 4 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutelwijdte 2 | 7 | 7 | 7 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |