{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 13 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 15 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 186 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 33 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 35 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610900 13X15 | |
EAN/GTIN | 4045197384140 | |
Nummer fabrikant | 610900 13X15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 13X15 mm
op aanvraag
Op voorraad
336 stuks direct leverbaar
€ 3,21
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
480 stuks direct leverbaar
€ 3,71
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.110 stuks direct leverbaar
€ 5,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekbreedte b1 | 33 | 33 | 33 |
maximale bekbreedte b2 | 35 | 35 | 35 |
maximale bekhoogte h | 6 | 6 | 6 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutellengte L | 186 | 186 | 190 |
Sleutelwijdte 1 | 13 | 13 | 13 |
Sleutelwijdte 2 | 15 | 15 | 15 |