{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 6 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 7 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 122 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 16 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 18 mm | |
maximale bekhoogte h | 4 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610900 6X7 | |
EAN/GTIN | 4045197384065 | |
Nummer fabrikant | 610900 6X7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 6X7 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.048 stuks direct leverbaar
€ 1,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.000 stuks direct leverbaar
€ 2,03
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.569 stuks direct leverbaar
€ 1,73
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.174 stuks direct leverbaar
€ 3,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutellengte L | 122 | 122 | 100 | 120 |
Sleutelwijdte 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |