Steeksleutel 21X24 mm

Artikelnummer: 610900 21X24
op aanvraag
Op voorraad
236 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdtes (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 21 mm
Sleutelwijdte 2 24 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Sleutellengte L 245 mm
maximale bekbreedte b1 47 mm
maximale bekbreedte b2 53 mm
maximale bekhoogte h 8 mm
Bekstand 1 15 graden
Bekstand 2 15 graden
Oppervlak gefosfateerd
Sleutelwijdtematen metrisch
vonkvrij nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 610900 21X24
EAN/GTIN 4045197384263
Nummer fabrikant 610900 21X24

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steeksleutel  21X24 mm

Steeksleutel 21X24 mm

op aanvraag
Op voorraad
236 stuks direct leverbaar
€ 6,40
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 8,50
op aanvraag
Op voorraad
659 stuks direct leverbaar
€ 10,35
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee nee nee
vonkvrij nee nee nee
Bekstand 2 15 15 15
maximale bekbreedte b2 53 53 53
Norm DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
Sleutelwijdte 2 24 24 24
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen