{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 8 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 9 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 136 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 20 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 22 mm | |
maximale bekhoogte h | 4 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610900 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197384089 | |
Nummer fabrikant | 610900 8X9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 8X9 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.417 stuks direct leverbaar
€ 1,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.660 stuks direct leverbaar
€ 2,19
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.213 stuks direct leverbaar
€ 1,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.710 stuks direct leverbaar
€ 3,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutellengte L | 136 | 136 | 110 | 140 |
Sleutelwijdte 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sleutelwijdte 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |