{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 16 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 18 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 201 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 36 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 40 mm | |
maximale bekhoogte h | 7 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610900 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197384195 | |
Nummer fabrikant | 610900 16X18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 16X18 mm
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
€ 4,11
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.514 stuks direct leverbaar
€ 4,58
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
993 stuks direct leverbaar
€ 3,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.188 stuks direct leverbaar
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Sleutellengte L | 201 | 201 | 170 | 220 |
Sleutelwijdte 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sleutelwijdte 2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |