{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 12 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 14 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 171 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 29 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 32 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610900 12X14 | |
EAN/GTIN | 4045197384126 | |
Nummer fabrikant | 610900 12X14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 12X14 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.280 stuks direct leverbaar
€ 3,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.300 stuks direct leverbaar
€ 3,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
423 stuks direct leverbaar
€ 1,99
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
521 stuks direct leverbaar
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekhoogte h | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sleutellengte L | 171 | 171 | 150 | 170 |
Sleutelwijdte 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sleutelwijdte 2 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |