{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 12 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 14 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 171 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 29 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 32 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610950 12X14 | |
EAN/GTIN | 4045197441454 | |
Nummer fabrikant | 610950 12X14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 12X14 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.434 stuks direct leverbaar
€ 3,37
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.536 stuks direct leverbaar
€ 3,03
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
586 stuks direct leverbaar
€ 5,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b1 | 29 | 29 | 29 |
maximale bekbreedte b2 | 32 | 32 | 32 |
maximale bekhoogte h | 6 | 6 | 6 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |