{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 10 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 171 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 26 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 31 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610950 10X13 | |
EAN/GTIN | 4045197159236 | |
Nummer fabrikant | 610950 10X13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 10X13 mm
op aanvraag
Op voorraad
5.348 stuks direct leverbaar
€ 3,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.813 stuks direct leverbaar
€ 2,73
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.243 stuks direct leverbaar
€ 1,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.878 stuks direct leverbaar
€ 5,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Sleutellengte L | 171 | 171 | 130 | 170 |
Sleutelwijdte 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sleutelwijdte 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |