{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 24 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 27 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 265 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 54 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 60 mm | |
maximale bekhoogte h | 9 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610950 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197159373 | |
Nummer fabrikant | 610950 24X27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 24X27 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.350 stuks direct leverbaar
€ 7,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
924 stuks direct leverbaar
€ 7,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
971 stuks direct leverbaar
€ 10,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee | nee |
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b1 | 54 | 54 | 54 |
Sleutellengte L | 265 | 265 | 280 |
Sleutelwijdte 1 | 24 | 24 | 24 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |