{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 30 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 32 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 299 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 66 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 70 mm | |
maximale bekhoogte h | 10 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610950 30X32 | |
EAN/GTIN | 4045197159397 | |
Nummer fabrikant | 610950 30X32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 30X32 mm
op aanvraag
Op voorraad
3.246 stuks direct leverbaar
€ 11,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
907 stuks direct leverbaar
€ 9,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
563 stuks direct leverbaar
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.797 stuks direct leverbaar
€ 14,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Sleutellengte L | 299 | 299 | 285 | 300 |
Sleutelwijdte 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sleutelwijdte 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |