{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 30 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 32 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 300 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 66 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 70 mm | |
maximale bekhoogte h | 10 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610600 30X32 | |
EAN/GTIN | 4062406220440 | |
Nummer fabrikant | 610600 30X32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steeksleutel 30X32 mm
op aanvraag
Op voorraad
825 stuks direct leverbaar
€ 13,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
995 stuks direct leverbaar
€ 9,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.041 stuks direct leverbaar
€ 11,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee | nee |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b1 | 66 | 66 | 66 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutelwijdte 1 | 30 | 30 | 30 |
Sleutelwijdte 2 | 32 | 32 | 32 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |