{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 27 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 30 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 300 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 60 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 66 mm | |
maximale bekhoogte h | 10 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610600 27X30 | |
EAN/GTIN | 4062406220426 | |
Nummer fabrikant | 610600 27X30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 27X30 mm
op aanvraag
Op voorraad
704 stuks direct leverbaar
€ 14,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.161 stuks direct leverbaar
10,60 €
€ 5,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
853 stuks direct leverbaar
€ 11,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee | nee |
vonkvrij | nee | nee | nee |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekhoogte h | 10 | 10 | 10 |
Sleutellengte L | 300 | 274 | 274 |
Sleutelwijdte 1 | 27 | 27 | 27 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |