{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 24 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 26 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 270 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 54 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 58 mm | |
maximale bekhoogte h | 9 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610600 24X26 | |
EAN/GTIN | 4062406220402 | |
Nummer fabrikant | 610600 24X26 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steeksleutel 24X26 mm
op aanvraag
Op voorraad
714 stuks direct leverbaar
€ 10,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 7,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
458 stuks direct leverbaar
€ 8,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee | nee |
Bekstand 1 | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Bekstand 2 | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
maximale bekhoogte h | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Sleutellengte L | 270 mm | 265 mm | 265 mm |
Sleutelwijdte 2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |