{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 8 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 10 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 140 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 20 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 23 mm | |
maximale bekhoogte h | 5 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610600 8X10 | |
EAN/GTIN | 4062406220198 | |
Nummer fabrikant | 610600 8X10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steeksleutel 8X10 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.547 stuks direct leverbaar
€ 4,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
592 stuks direct leverbaar
€ 2,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.153 stuks direct leverbaar
€ 2,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee | nee |
vonkvrij | nee | nee | nee |
maximale bekhoogte h | 5 | 5 | 5 |
Sleutelwijdte 1 | 8 | 8 | 8 |
Sleutelwijdte 2 | 10 | 10 | 10 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |