{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 13 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 15 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 190 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 33 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 35 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610600 13X15 | |
EAN/GTIN | 4062406220259 | |
Nummer fabrikant | 610600 13X15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steeksleutel 13X15 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.073 stuks direct leverbaar
€ 5,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
297 stuks direct leverbaar
€ 3,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
393 stuks direct leverbaar
€ 3,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
802 stuks direct leverbaar
€ 2,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Bekstand 2 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
maximale bekhoogte h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6,5 mm |
Sleutellengte L | 190 mm | 186 mm | 186 mm | 160 mm |
Sleutelwijdte 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |