{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 17 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 220 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 40 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 43 mm | |
maximale bekhoogte h | 7 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610600 17X19 | |
EAN/GTIN | 4062406220310 | |
Nummer fabrikant | 610600 17X19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steeksleutel 17X19 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.526 stuks direct leverbaar
€ 6,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.007 stuks direct leverbaar
€ 4,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.777 stuks direct leverbaar
€ 5,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.460 stuks direct leverbaar
€ 2,89
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Bekstand 2 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Sleutellengte L | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 180 mm |
Sleutelwijdte 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |