{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 32 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 325 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 70 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 80 mm | |
maximale bekhoogte h | 10 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610600 32X36 | |
EAN/GTIN | 4062406220464 | |
Nummer fabrikant | 610600 32X36 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 32X36 mm
op aanvraag
Op voorraad
290 stuks direct leverbaar
€ 24,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
€ 15,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
924 stuks direct leverbaar
€ 17,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee | nee |
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b1 | 70 | 70 | 70 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutellengte L | 325 | 325 | 325 |
Sleutelwijdte 1 | 32 | 32 | 32 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |