{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 19 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 235 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 44 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 49 mm | |
maximale bekhoogte h | 8 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610600 19X22 | |
EAN/GTIN | 4062406220341 | |
Nummer fabrikant | 610600 19X22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 19X22 mm
op aanvraag
Op voorraad
660 stuks direct leverbaar
€ 8,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
613 stuks direct leverbaar
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.937 stuks direct leverbaar
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b1 | 44 | 44 | 44 |
maximale bekhoogte h | 8 | 8 | 8 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutelwijdte 1 | 19 | 19 | 19 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |