{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 36 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 41 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 375 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 80 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 88 mm | |
maximale bekhoogte h | 11 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610600 36X41 | |
EAN/GTIN | 4062406220471 | |
Nummer fabrikant | 610600 36X41 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 36X41mm
op aanvraag
Op voorraad
311 stuks direct leverbaar
€ 32,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
405 stuks direct leverbaar
€ 20,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.517 stuks direct leverbaar
€ 22,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
696 stuks direct leverbaar
€ 15,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Bekstand 2 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
maximale bekhoogte h | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 15 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Sleutellengte L | 375 mm | 358 mm | 358 mm | 365 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |