{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 36 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 41 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 358 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 80 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 88 mm | |
maximale bekhoogte h | 11 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610900 36X41 | |
EAN/GTIN | 4045197384379 | |
Nummer fabrikant | 610900 36X41 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 36X41 mm
op aanvraag
Op voorraad
392 stuks direct leverbaar
€ 19,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.750 stuks direct leverbaar
€ 21,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
557 stuks direct leverbaar
€ 32,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee | nee |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b2 | 88 | 88 | 88 |
maximale bekhoogte h | 11 | 11 | 11 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutellengte L | 358 | 358 | 375 |
Sleutelwijdte 1 | 36 | 36 | 36 |