Steeksleutel 25X28 mm

Artikelnummer: 610900 25X28
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdtes (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1 25 mm
    Sleutelwijdte 2 28 mm
    Norm DIN 3110; ISO 3318
    Sleutellengte L 274 mm
    maximale bekbreedte b1 56 mm
    maximale bekbreedte b2 62 mm
    maximale bekhoogte h 9 mm
    Bekstand 1 15 graden
    Bekstand 2 15 graden
    Oppervlak gefosfateerd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    vonkvrij nee
    aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 610900 25X28
    EAN/GTIN 4045197384300
    Nummer fabrikant 610900 25X28

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
    Met ovale schacht.

    Norm:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Materiaal:

    chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Steeksleutel  25X28 mm

    Steeksleutel 25X28 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    127 stuks direct leverbaar
    € 9,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    305 stuks direct leverbaar
    € 9,70
    aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee nee
    Bekstand 1 15 15
    maximale bekbreedte b1 56 56
    maximale bekbreedte b2 62 62
    Norm DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
    Sleutelwijdte 2 28 28
    Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen