{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 14 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 15 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 186 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 33 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 35 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610900 14X15 | |
EAN/GTIN | 4045197384164 | |
Nummer fabrikant | 610900 14X15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 14X15 mm
op aanvraag
Op voorraad
660 stuks direct leverbaar
€ 3,33
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
744 stuks direct leverbaar
€ 3,61
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.889 stuks direct leverbaar
€ 5,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b2 | 35 | 35 | 35 |
maximale bekhoogte h | 6 | 6 | 6 |
Sleutellengte L | 186 | 186 | 190 |
Sleutelwijdte 1 | 14 | 14 | 14 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |