Steeksleutel 8X10 mm

Artikelnummer: 610900 8X10
op aanvraag
Op voorraad
1.786 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdtes (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 8 mm
Sleutelwijdte 2 10 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Sleutellengte L 136 mm
maximale bekbreedte b1 20 mm
maximale bekbreedte b2 23 mm
maximale bekhoogte h 5 mm
Bekstand 1 15 graden
Bekstand 2 15 graden
Oppervlak gefosfateerd
Sleutelwijdtematen metrisch
vonkvrij nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 610900 8X10
EAN/GTIN 4045197384096
Nummer fabrikant 610900 8X10

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steeksleutel  8X10 mm

Steeksleutel 8X10 mm

op aanvraag
Op voorraad
1.786 stuks direct leverbaar
€ 2,10
op aanvraag
Op voorraad
2.804 stuks direct leverbaar
€ 2,29
op aanvraag
Op voorraad
1.644 stuks direct leverbaar
€ 1,57
op aanvraag
Op voorraad
1.414 stuks direct leverbaar
€ 4,36
Bekstand 1 15 15 15 15
Bekstand 2 15 15 15 15
maximale bekhoogte h 5 5 4,5 5
Norm DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 895 DIN 3110 ;ISO 3318
Sleutellengte L 136 136 120 140
Sleutelwijdte 2 10 10 9 10
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen