{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 41 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 46 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 400 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 88 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 95 mm | |
maximale bekhoogte h | 12 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610900 41X46 | |
EAN/GTIN | 4045197384386 | |
Nummer fabrikant | 610900 41X46 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steeksleutel 41X46 mm
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 35,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
523 stuks direct leverbaar
€ 41,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
€ 19,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Sleutellengte L | 400 | 400 | 400 |
Sleutelwijdte 1 | 41 | 41 | 41 |
Sleutelwijdte 2 | 46 | 46 | 46 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |