{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 19 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 235 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 44 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 49 mm | |
maximale bekhoogte h | 8 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610900 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197384225 | |
Nummer fabrikant | 610900 19X22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 19X22 mm
op aanvraag
Op voorraad
583 stuks direct leverbaar
€ 5,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.852 stuks direct leverbaar
€ 5,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
673 stuks direct leverbaar
€ 3,77
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
600 stuks direct leverbaar
€ 8,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekhoogte h | 8 | 8 | 8,5 | 8 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutellengte L | 235 | 235 | 200 | 235 |
Sleutelwijdte 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Sleutelwijdte 2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |