{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 19 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Sleutellengte L | 200 mm | |
maximale bekhoogte h | 8,5 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Oppervlak | gebruineerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613000 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197384577 | |
Nummer fabrikant | 613000 19X22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steeksleutel DIN 895, Sleutelwijdtes: 19X22mm
op aanvraag
Op voorraad
870 stuks direct leverbaar
€ 3,77
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
624 stuks direct leverbaar
€ 5,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.009 stuks direct leverbaar
€ 5,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar
€ 8,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
maximale bekhoogte h | 8,5 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norm | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Sleutellengte L | 200 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Sleutelwijdte 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Sleutelwijdte 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |