{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 12 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Sleutellengte L | 140 mm | |
maximale bekhoogte h | 5,5 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Oppervlak | gebruineerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613000 12X13 | |
EAN/GTIN | 4045197384492 | |
Nummer fabrikant | 613000 12X13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steeksleutel DIN 895, Sleutelwijdtes: 12X13mm
op aanvraag
Op voorraad
612 stuks direct leverbaar
€ 2,14
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
611 stuks direct leverbaar
€ 2,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.683 stuks direct leverbaar
€ 3,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.562 stuks direct leverbaar
€ 4,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Bekstand 2 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Norm | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Sleutellengte L | 140 mm | 171 mm | 171 mm | 170 mm |
Sleutelwijdte 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Sleutelwijdte 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |