{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 24 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 27 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Sleutellengte L | 255 mm | |
maximale bekhoogte h | 10,5 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Oppervlak | gebruineerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613000 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197384607 | |
Nummer fabrikant | 613000 24X27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steeksleutel DIN 895, Sleutelwijdtes: 24X27mm
op aanvraag
Op voorraad
857 stuks direct leverbaar
€ 5,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
890 stuks direct leverbaar
€ 7,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.236 stuks direct leverbaar
€ 8,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
392 stuks direct leverbaar
€ 10,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Bekstand 2 | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Norm | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Sleutellengte L | 255 mm | 265 mm | 265 mm | 280 mm |
Sleutelwijdte 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Sleutelwijdte 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |