{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 12 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 171 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 29 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 31 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610900 12X13 | |
EAN/GTIN | 4045197348630 | |
Nummer fabrikant | 610900 12X13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 12X13 mm
op aanvraag
Op voorraad
830 stuks direct leverbaar
€ 2,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 3,14
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.653 stuks direct leverbaar
€ 4,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | nee | nee |
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b2 | 31 | 31 | 31 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutellengte L | 171 | 171 | 170 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |