Steeksleutel 13X17 mm

Artikelnummer: 610900 13X17
op aanvraag
Op voorraad
674 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdtes (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1 13 mm
    Sleutelwijdte 2 17 mm
    Norm DIN 3110; ISO 3318
    Sleutellengte L 201 mm
    maximale bekbreedte b1 33 mm
    maximale bekbreedte b2 39 mm
    maximale bekhoogte h 6 mm
    Bekstand 1 15 graden
    Bekstand 2 15 graden
    Oppervlak gefosfateerd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    vonkvrij nee
    aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 610900 13X17
    EAN/GTIN 4045197384157
    Nummer fabrikant 610900 13X17

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
    Met ovale schacht.

    Norm:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Materiaal:

    chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Steeksleutel  13X17 mm

    Steeksleutel 13X17 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    674 stuks direct leverbaar
    € 3,73
    op aanvraag
    Op voorraad
    1.906 stuks direct leverbaar
    € 3,84
    op aanvraag
    Op voorraad
    2.027 stuks direct leverbaar
    € 6,30
    aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee nee nee
    vonkvrij nee nee nee
    Bekstand 2 15 15 15
    maximale bekbreedte b2 39 39 39
    Sleutellengte L 201 201 205
    Sleutelwijdte 2 17 17 17
    Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen